Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SS 56X70X3,0 SEEGER® Stützscheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
541974a2497648cae697d27ab64cd1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SS 56X70X3,0
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SS 56X70X3,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 988 Typ: SS Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d: 56 mm Außendurchmesser Ring D: 70 mm Stärke s: 3 mm Stärke s Toleranz: -0,06 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
70 mm
Innendurchmesser d:
56 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
3 mm
Stärke s Toleranz:
-0,06 mm
Typ:
SS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, din 988 seeger, 320SS 56X70X3,0, SS, STÜTZSCHEIBE, SEEGER SUPPORT WASHERS, SCHEIBE, DIN988, SEEGER STÜTZSCHEIBE, STÜTZ-SCHEIBE, RONDELLES D`APPUI SEEGER, SS 56X70X3,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0843*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7243*
€ 2,05192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5343*
€ 1,82582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4943*
€ 1,77822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4243*
€ 1,69492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3843*
€ 1,64732
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0843*
€ 1,29032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.