Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SW 5 SEEGER® Sprengring für Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
db6781bddbf76961732b036c8bf7fb5a_600_600
db6781bddbf76961732b036c8bf7fb5a_600_600
95ca0661951bb7ca2500455ee4afd604_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SW 5
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SW5-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9927
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Technische Eigenschaften: Typ: SW Werkstoff: Federstahl Wellendurchmesser d1: 5 mm Stärke s: 0,5 mm Stegbreite b ca.: 1 mm Außendurchmesser d3: 4,7 mm Nutdurchmesser d2: 4,8 mm Nutbreite m min.: 0,6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d3:
4,7 mm
Nutbreite m min.:
0,6 mm
Nutdurchmesser d2:
4,8 mm
Stärke s:
0,5 mm
Stegbreite b ca.:
1 mm
Typ:
SW
Wellendurchmesser d1:
5 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sprengring DIN 7993, sprengring seeger, din 9927, SPRENGRINGE, SPRENGRINGE SW, SEEGER SPRENGRINGE, SW 5, SW, 320SW 5, SPRENGRINGE FÜR WELLEN, TYP SW, SW5-BLS, SEEGER SPRENGRINGE SW FÜR WELLEN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5054
1000
€ 4,90*
ab € 0,0187*
€ 0,0268*
2 Tage
2893
1
€ 4,95*
ab € 0,017*
€ 0,028*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.