Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SW100 SEEGER® Sprengring für Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
db6781bddbf76961732b036c8bf7fb5a_600_600
db6781bddbf76961732b036c8bf7fb5a_600_600
95ca0661951bb7ca2500455ee4afd604_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SW100
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SW100A501-PAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9927
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Federstahl Wellendurchmesser d1: 100 mm Stärke s: 2,5 mm Stegbreite b ca.: 3,4 mm Nutdurchmesser d2: 98 mm Nutbreite m min.: 2,7 mm Typ: SW Außendurchmesser d3: 97 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d3:
97 mm
Nutbreite m min.:
2,7 mm
Nutdurchmesser d2:
98 mm
Stärke s:
2,5 mm
Stegbreite b ca.:
3,4 mm
Typ:
SW
Wellendurchmesser d1:
100 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sprengring DIN 7993, sprengring seeger, din 9927, SW100, SPRENGRINGE, SPRENGRINGE SW, SEEGER SPRENGRINGE, SW100A501-PAS, SW, SPRENGRINGE FÜR WELLEN, TYP SW, 320SW100, SEEGER SPRENGRINGE SW FÜR WELLEN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,3908*
€ 0,5608*
2 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 0,3432*
€ 0,5632*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5608*
€ 0,66735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3908*
€ 0,46505
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.