| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-321A 15-VA Herst.-Nr.: DSH-15SG B100 EAN/GTIN: 4251910206334 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Norm: DIN 471 Typ: A Werkstoff: Edelstahl Augenhöhe a max.: 3,6 mm Stärke s: 1 mm Stärke s Toleranz: -0,06 mm Nutdurchmesser d2: 14,3 mm Innendurchmesser d3: 13,8 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,10 -0,36 Wellendurchmesser d1: 15 mm Weitere Informationen: | | Augenhöhe a max.: | 3,6 mm | Innendurchmesser d3: | 13,8 mm | Innendurchmesser d3 Toleranz: | +0,10 -0,36 | Norm: | DIN 471 | Nutdurchmesser d2: | 14,3 mm | Stärke s: | 1 mm | Stärke s Toleranz: | -0,06 mm | Typ: | A | Wellendurchmesser d1: | 15 mm | Werkstoff: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, Sicherungsscheibe für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, sicherungsring edelstahl, SICHERUNGSRING A, 321A 15-VA, WELLENSICHERUNGSRING, DIN471, SICHERUNGSRING, SEGMENTS EXTÈRIEURS SEEGER, DIN471A, RING FÜR WELLE, SICHERUNGSRING FÜR WELLE, DSH-15SG B100, RING FOR SHAFTS, A 15-VA, DIN 471 A |
| | |
| |