| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-321A 17-VA Herst.-Nr.: DSH-17SG B100 EAN/GTIN: 4251910206419 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Norm: DIN 471 Typ: A Wellendurchmesser d1: 17 mm Werkstoff: Edelstahl Augenhöhe a max.: 3,8 mm Stärke s: 1 mm Stärke s Toleranz: -0,06 mm Nutdurchmesser d2: 16,2 mm Innendurchmesser d3: 15,7 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,10 -0,36 Weitere Informationen: | | Augenhöhe a max.: | 3,8 mm | Innendurchmesser d3: | 15,7 mm | Innendurchmesser d3 Toleranz: | +0,10 -0,36 | Norm: | DIN 471 | Nutdurchmesser d2: | 16,2 mm | Stärke s: | 1 mm | Stärke s Toleranz: | -0,06 mm | Typ: | A | Wellendurchmesser d1: | 17 mm | Werkstoff: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, Sicherungsscheibe für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, sicherungsring edelstahl, SICHERUNGSRING A, WELLENSICHERUNGSRING, DIN471, SICHERUNGSRING, SEGMENTS EXTÈRIEURS SEEGER, DIN471A, RING FÜR WELLE, SICHERUNGSRING FÜR WELLE, 321A 17-VA, A 17-VA, RING FOR SHAFTS, DSH-17SG B100, DIN 471 A |
| | |
| |