| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-321A 20-VA Herst.-Nr.: DSH-20SG B100 EAN/GTIN: 4251910206532 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Typ: A Werkstoff: Edelstahl Augenhöhe a max.: 4 mm Stärke s: 1,2 mm Stärke s Toleranz: -0,06 mm Innendurchmesser d3: 18,5 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,13 -0,42 Norm: DIN 471 Nutdurchmesser d2: 19 mm Wellendurchmesser d1: 20 mm Weitere Informationen: | | Augenhöhe a max.: | 4 mm | Innendurchmesser d3: | 18,5 mm | Innendurchmesser d3 Toleranz: | +0,13 -0,42 | Norm: | DIN 471 | Nutdurchmesser d2: | 19 mm | Stärke s: | 1,2 mm | Stärke s Toleranz: | -0,06 mm | Typ: | A | Wellendurchmesser d1: | 20 mm | Werkstoff: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, Sicherungsscheibe für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, sicherungsring edelstahl, SICHERUNGSRING A, 321A 20-VA, A 20-VA, DIN471, SICHERUNGSRING, SEGMENTS EXTÈRIEURS SEEGER, DIN471A, RING FÜR WELLE, SICHERUNGSRING FÜR WELLE, RING FOR SHAFTS, WELLENSICHERUNGSRING, DSH-20SG B100, DIN 471 A |
| | |
| |