Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

321J 16-VA RC Sicherungsring DIN 472 niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
68e7ccfa8a019601ef66f0cb6e4d9650_600_600
a71caa362266e70c8def8c5b1bcbe2d4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-321J 16-VA
Hersteller:
     ROTOR CLIP
Herst.-Nr.:
     DHO-16SG B100
EAN/GTIN:
     4251910203975
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d3: 17,3 mm Werkstoff: Edelstahl Außendurchmesser d3 Toleranz: +0,36 -0,10 Augenhöhe a max.: 3,8 mm Durchmesser der Montagelöcher: 1,7 mm Nutbreite m min.: 1,1 mm Nuttiefe t: 0,4 mm Bundlänge n: 1,2 mm Norm: DIN 472 Typ: J Stärke s: 1 mm Stärke s Toleranz: -,06 mm Nutdurchmesser d2: 16,8 mm Bohrungsdurchmesser d1: 16 mm Stegbreite b ca.: 2 mm
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
3,8 mm
Außendurchmesser d3:
17,3 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
+0,36 -0,10
Bohrungsdurchmesser d1:
16 mm
Bundlänge n:
1,2 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
1,7 mm
Norm:
DIN 472
Nutbreite m min.:
1,1 mm
Nutdurchmesser d2:
16,8 mm
Nuttiefe t:
0,4 mm
Stärke s:
1 mm
Stärke s Toleranz:
-,06 mm
Stegbreite b ca.:
2 mm
Typ:
J
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, sicherungsring edelstahl din 472, sicherungsring für bohrungen, sicherungsring für bohrungen edelstahl, 321J 16-VA, DIN 472 J, DIN472 J, BOHRUNGSSICHERUNGSRING, DHO-16SG B100, SICHERUNGSRING FÜR BOHRUNG, DIN472, SICHERUNGSRING J, J 16-VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4117*
€ 0,48992
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.