Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

321J 25-VA RC Sicherungsring DIN 472 niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
68e7ccfa8a019601ef66f0cb6e4d9650_600_600
a71caa362266e70c8def8c5b1bcbe2d4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-321J 25-VA
Hersteller:
     ROTOR CLIP
Herst.-Nr.:
     DHO-25SG B100
EAN/GTIN:
     4251910204330
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d3: 26,9 mm Werkstoff: Edelstahl Bohrungsdurchmesser d1: 25 mm Außendurchmesser d3 Toleranz: +0,42 -0,21 Augenhöhe a max.: 4,5 mm Stegbreite b ca.: 2,7 mm Nutbreite m min.: 1,3 mm Nuttiefe t: 0,6 mm Bundlänge n: 1,8 mm Norm: DIN 472 Typ: J Stärke s: 1,2 mm Stärke s Toleranz: -,06 mm Nutdurchmesser d2: 26,2 mm Durchmesser der Montagelöcher: 2 mm
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
4,5 mm
Außendurchmesser d3:
26,9 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
+0,42 -0,21
Bohrungsdurchmesser d1:
25 mm
Bundlänge n:
1,8 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
2 mm
Norm:
DIN 472
Nutbreite m min.:
1,3 mm
Nutdurchmesser d2:
26,2 mm
Nuttiefe t:
0,6 mm
Stärke s:
1,2 mm
Stärke s Toleranz:
-,06 mm
Stegbreite b ca.:
2,7 mm
Typ:
J
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, sicherungsring edelstahl din 472, sicherungsring für bohrungen, sicherungsring für bohrungen edelstahl, 321J 25-VA, DIN 472 J, DIN472 J, DHO-25SG B100, BOHRUNGSSICHERUNGSRING, SICHERUNGSRING FÜR BOHRUNG, DIN472, SICHERUNGSRING J, J 25-VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.