Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

322KAS 08 Kugellager-Ausgleichsscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAS-Kugellager-Ausgleichsscheiben
KAS-Kugellager-Ausgleichsscheiben
Artikel-Nr.:
     8670-322KAS 08
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01-000831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Anzahl der Wellen: 3 Durchmesser gewellt innen: 5,2 mm Materialstärke: 0,1 mm Höhe bei Auflage aller Wellen h: 0,9 mm Prüfkraft N: 16 N Prüfhöhe h (p): 0,4 mm Werkstoff: Carbonstahl Bezeichnung Werkstoff: 1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV Durchmesser gewellt außen: 8,2 mm Norm: DIN 42013
Weitere Informationen:
Anzahl der Wellen:
3
Bezeichnung Werkstoff:
1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV
Durchmesser gewellt außen:
8,2 mm
Durchmesser gewellt innen:
5,2 mm
Höhe bei Auflage aller Wellen h:
0,9 mm
Materialstärke:
0,1 mm
Norm:
DIN 42013
Prüfhöhe h (p):
0,4 mm
Prüfkraft N:
16 N
Werkstoff:
Carbonstahl
Weitere Suchbegriffe: KAS 08, WELLSCHEIBE, WELLFEDERSCHEIBE, KAS, 01-000831, GEWELLTE SCHEIBE, KUGELLAGER-AUSGLEICHSSCHEIBE, 322KAS 08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,095*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.