Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

322KAS 80 Kugellager-Ausgleichsscheibe, 6010, 6208, 6307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
a2e4ed9550ac36aee529418770e7381c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-322KAS 80
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01-000684
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Anzahl der Wellen: 6 Durchmesser gewellt innen: 70,5 mm Durchmesser gewellt außen: 78,5 mm Materialstärke: 0,6 mm Höhe bei Auflage aller Wellen h: 3,6 mm Prüfkraft N: 540 N Prüfhöhe h (p): 1,5 mm Norm: DIN 42013 Werkstoff: Carbonstahl Bezeichnung Werkstoff: 1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV Passend für 1: 6010 Passend für 2: 6208 Passend für 3: 6307 passend für: 6010|6208|6307
Weitere Informationen:
Anzahl der Wellen:
6
Bezeichnung Werkstoff:
1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV
Durchmesser gewellt außen:
78,5 mm
Durchmesser gewellt innen:
70,5 mm
Höhe bei Auflage aller Wellen h:
3,6 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Norm:
DIN 42013
passend für:
6010|6208|6307
Passend für 1:
6010
Passend für 2:
6208
Passend für 3:
6307
Prüfhöhe h (p):
1,5 mm
Prüfkraft N:
540 N
Werkstoff:
Carbonstahl
Weitere Suchbegriffe: 01-000684, WELLSCHEIBE, WELLFEDERSCHEIBE, KAS, KAS 80, 322KAS 80, GEWELLTE SCHEIBE, KUGELLAGER-AUSGLEICHSSCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8467*
€ 2,19757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8167*
€ 2,16187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7467*
€ 2,07857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6667*
€ 1,98337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6167*
€ 1,92387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.