Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

322KAS140 Kugellager-Ausgleichsscheibe, 6018, 6216, 6313, 6411, 16018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAS-Kugellager-Ausgleichsscheiben
KAS-Kugellager-Ausgleichsscheiben
Artikel-Nr.:
     8670-322KAS140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01-000707
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Anzahl der Wellen: 8 Durchmesser gewellt innen: 126,8 mm Durchmesser gewellt außen: 136,5 mm Materialstärke: 0,6 mm Höhe bei Auflage aller Wellen h: 4,4 mm Prüfhöhe h (p): 1,9 mm Norm: DIN 42013 Werkstoff: Carbonstahl Bezeichnung Werkstoff: 1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV Passend für 2: 6216 Passend für 3: 6313 Passend für 4: 6411 Passend für 5: 16018 passend für: 6018|6216|6313|6411|16018 Prüfkraft N: 550 N Passend für 1: 6018
Weitere Informationen:
Anzahl der Wellen:
8
Bezeichnung Werkstoff:
1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV
Durchmesser gewellt außen:
136,5 mm
Durchmesser gewellt innen:
126,8 mm
Höhe bei Auflage aller Wellen h:
4,4 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Norm:
DIN 42013
passend für:
6018|6216|6313|6411|16018
Passend für 1:
6018
Passend für 2:
6216
Passend für 3:
6313
Passend für 4:
6411
Passend für 5:
16018
Prüfhöhe h (p):
1,9 mm
Prüfkraft N:
550 N
Werkstoff:
Carbonstahl
Weitere Suchbegriffe: KAS140, WELLSCHEIBE, WELLFEDERSCHEIBE, KAS, 322KAS140, 01-000707, GEWELLTE SCHEIBE, KUGELLAGER-AUSGLEICHSSCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,1335*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,1335*
€ 3,72887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0935*
€ 3,68127
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9435*
€ 3,50277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8435*
€ 3,38377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7535*
€ 3,27667
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.