Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 577, Anaerobe Gewindedichtung, 50 ml Akkordeonflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2068186_LOCTITE_577_ACC_50ML.jpg
2068186_LOCTITE_577_ACC_50ML.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-33018945
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2068186
EAN/GTIN:
     5010266011967
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
LOCTITE 577 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt erreicht bei Rohrverbindungen aus Metallen eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen. Geeignet für schnelle Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen. Die Beständigkeit gegen chemische und thermische Belastungen ist hervorragend, und das Ablaufen des flüssigen Produktes nach Auftragung auf das Bauteil ist reduziert. Ihre Vorteile: • Das Allround-Produkt - universell einsetzbare flüssige Gewindedichtung zum Dichten metallischer Gewinde • Nur für Metallgewinde geeignet • Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke • Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit • Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert • P1 NSF Reg. Nr.: 123001 • DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0621 • WRAS-Freigabe (BS 6920): 0711506Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Gewindedichtung Demontage-Festigkeit: Mittel Farbe: Gelb Festigkeitsklasse: Mittel Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 33 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M80/R3" max. Temperatureinsatzbereich (°C): 180 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 577 Thixotrop: Ja Viskosität: 16.000 – 33.000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: DVGW, KTW Gebindegröße: 33018945 Gebindeart: Flasche Verwendung: Gewindedichtung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Gewindedichtung
Demontage-Festigkeit:
Mittel
Farbe:
Gelb
Festigkeitsklasse:
Mittel
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
33018945
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment (Nm):
33 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M80/R3"
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
180 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 577
Thixotrop:
Ja
Verwendung:
Gewindedichtung
Viskosität:
16.000 – 33.000 mPa·s
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
DVGW, KTW
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 17,94*
€ 23,76*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 23,77*
3 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 24,26*
1
€ 3,19*
ab € 18,54*
€ 24,50*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,96*
€ 26,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3992* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,33*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
608966
ab € 125,86*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.