| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-3302267616 Herst.-Nr.: 2267616 EAN/GTIN: 4058093014738 |
| | |
|
| | |
| TEROSON® SI 34 - Produkt kann für folgende Anwendungen verwendet werden: Abdichtung von Brückenelementen aus Aluminium, Stahl (rostfrei und Ofen-lackiert) und steifem PVC; Abdichtung von Dehungs- und Stoßfugen auf Aluminiumfassaden, steifen PVC Rahmenkonstruktionen und in Belüftungssystemen; Abdichtung von Glaskonstruktionen aus Acryl; In Maschinen- und Gerätekonstruktionen: Abdichtungen Stahl auf Stahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, Emaille; In der Fahrzeugindustrie: Naht- und Fugenabdichtung für Zugwagons, Fahrzeugaufbauten, Caravans, Busse, Traktoren, LKW. Geruchlos Gebrauchstemperatur von -40 °C Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,67* | € 14,34* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,58* | € 14,74* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 13,54* | € 15,80* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,38* | € 16,46* | | | | Lager 8670 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,61* | € 21,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 261,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|