| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-3302268134 Herst.-Nr.: 2268134 EAN/GTIN: 4058093014752 |
| | |
|
| | |
| 3302268134 TEROSON SI 34, Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff), Farbe: grau, 300ML Kartusche - Bitte beachten Sie die Hinweise in Abschnitt 3 im beigefügten Sicherheitsdatenblatt. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Silicon, Silikon, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, silikon 300 ml, 2268134, 3302268134 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,69* | € 13,42* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,60* | € 14,43* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,50* | € 14,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 20,99* | € 27,44* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 41,63* | € 48,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 161,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|