| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-330274733 Herst.-Nr.: 2969659 EAN/GTIN: 4058093022573 |
| | |
|
| | |
| TEROSON MS 935 ist ein Industrieklebstoff für elastische Klebungen mit mittlerer/hoher Festigkeit. Er hat ein breites Haftspektrum und kann ohne Primer eingesetzt werden. Das Produkt erzielt hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit und ist überlackierbar. TEROSON MS 935 ist gut glättbar und erzielt hohe Standfestigkeit durch thixotrope Eigenschaften.Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Silanmodifizierter Polymerkleb- und Dichtstoff Bruchdehnung (%): 230 % Durchhärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/24h Farbe: Schwarz Hautbildezeit: 5-20 min Marke: TEROSON max. Temperatureinsatzbereich (°C): +100 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -40 °C Produktserie: TEROSON MS 935 Shore-Härte: 50 Shore-Härtetyp: A Viskosität: Pastös, thixotrop Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: UL QMFZ2 elektrische Sicherheit Zugfestigkeit: 2,8 Mpa Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Silanmodifizierter Polymerkleb- und Dichtstoff | Bruchdehnung (%): | 230 % | Durchhärtungsgeschwindigkeit: | 3 mm/24h | Farbe: | Schwarz | Hautbildezeit: | 5-20 min | Marke: | TEROSON | max. Temperatureinsatzbereich (°C): | +100 °C | min. Temperatureinsatzbereich (°C): | -40 °C | Produktserie: | TEROSON MS 935 | Shore-Härte: | 50 | Shore-Härtetyp: | A | Viskosität: | Pastös, thixotrop | Wassergefährdungsklasse: | WGK 1: schwach wassergefährdend | Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: | UL QMFZ2 elektrische Sicherheit | Zugfestigkeit: | 2,8 Mpa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 16 | | € 5,99* | ab € 9,92* | € 12,74* | | | | | 20 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 11,68* | € 14,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,64* | € 17,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,59* | € 17,94* | | | | Lager 8670 | | | | 16 | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 20,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 320,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|