Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNIFIT 2492 A, Strukturklebstoff (Acrylat), 250 g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330276 309
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     276309
EAN/GTIN:
     5391506755385
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Strukturklebstoff (Acrylat) enthaltene Komponente: A Marke: OMNIFIT Produktserie: OMNIFIT 2492 Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Strukturklebstoff (Acrylat)
enthaltene Komponente:
A
Marke:
OMNIFIT
Produktserie:
OMNIFIT 2492
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition . | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H331 Giftig bei Einatmen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H330 Lebensgefahr bei Einatmen. | H301 Giftig bei Verschlucken. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen . | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen .
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,51*
€ 209,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,46*
€ 212,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.