Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 518, Anaerobe Flächendichtung, 300 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2069177_LOCTITE_518_CR_300ML.jpg
2069177_LOCTITE_518_CR_300ML.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330518/300ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2069177
EAN/GTIN:
     5010266012131
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
LOCTITE 5188 ist ein hochelastischer Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Er eignet sich für verwindungssteife Metallflansche, besonders wenn geringe ölige Verschmutzungen der Flanschflächen auftreten können. Das Produkt ist besonders geeignet für Aluminiumteile, wenn sehr gute Haftung erreicht werden soll. Das Produkt erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen. Ihre Vorteile: • Mittelfeste anaerobe Flächendichtung • Für Metallflansche • Passt sich der Oberflächenrauhigkeit und Kratzern bis 0,25 mm an • Gelartige Konsistenz • Ideal für Überkopf-Arbeiten und senkrechte Flächen (tropft nicht) • Sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck • P1 NSF Reg. Nr.: 123758Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Flächendichtung Chemische Basis: Methacrylat Demontage-Festigkeit: Niedrig Farbe: Rot Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Stahl: 25 Min. Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M80/R3" max. Klebespalt (mm): 0.25 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 518 Thixotrop: Ja Viskosität: 500,000 – 1.000.000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: DVGW Zugscherfestigkeit (N/mm²): 8.4 N/mm²
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Flächendichtung
Chemische Basis:
Methacrylat
Demontage-Festigkeit:
Niedrig
Farbe:
Rot
Festigkeitsklasse:
Mittel
Handfestigkeit Stahl:
25 Min.
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M80/R3"
max. Klebespalt (mm):
0.25 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 518
Thixotrop:
Ja
Viskosität:
500,000 – 1.000.000 mPa·s
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
DVGW
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
8.4 N/mm²
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 92,16*
€ 113,20*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 115,47*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 96,05*
€ 117,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 110,97*
€ 121,39*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 116,91*
€ 139,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
542531
ab € 40,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.