| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-330574/2000ML Herst.-Nr.: 268413 EAN/GTIN: 5010266336671 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 574 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 574 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Es zeigt hohe Öltoleranz und hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit. Ihre Vorteile: • Ideal als Flächendichtung für verwindungssteife Metallflansche wie z.B. Gussgehäuse und Pumpen • Hohe Ölbeständigkeit • Hervorragende Wasser- und GlykolbeständigkeitTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Flächendichtung Demontage-Festigkeit: Hoch Farbe: Orange Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Stahl: 15 Min. Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M56/R2" max. Klebespalt (mm): 0.25 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 574 Thixotrop: Ja Viskosität: 23,000 – 35,000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: BAM Zugscherfestigkeit (N/mm²): 8.5 N/mm² Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Anaerobe Flächendichtung | Demontage-Festigkeit: | Hoch | Farbe: | Orange | Festigkeitsklasse: | Mittel | Handfestigkeit Stahl: | 15 Min. | Lagerungstemperatur: | von: -20 bis 50°C | Marke: | LOCTITE | max. Gewindegröße: | M56/R2" | max. Klebespalt (mm): | 0.25 mm | max. Temperatureinsatzbereich (°C): | 150 °C | min. Temperatureinsatzbereich (°C): | -55 °C | Produktserie: | LOCTITE 574 | Thixotrop: | Ja | Viskosität: | 23,000 – 35,000 mPa·s | Wassergefährdungsklasse: | WGK 2: deutlich wassergefährdend | Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: | BAM | Zugscherfestigkeit (N/mm²): | 8.5 N/mm² | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Sicherheitshinweis: | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 487,45* | € 530,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 541,23* | € 586,59* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 542,06* | € 606,27* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 576,43* | € 620,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 596,58* | € 640,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 271,03* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|