Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 577, Anaerobe Gewindedichtung, 50 ml Tube


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
2068199_LOCTITE_577_TTL_50ML.jpg
2068199_LOCTITE_577_TTL_50ML.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330577/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2068199
EAN/GTIN:
     5010266011936
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
LOCTITE 577 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt erreicht bei Rohrverbindungen aus Metallen eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen. Geeignet für schnelle Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen. Die Beständigkeit gegen chemische und thermische Belastungen ist hervorragend, und das Ablaufen des flüssigen Produktes nach Auftragung auf das Bauteil ist reduziert. Ihre Vorteile: • Das Allround-Produkt - universell einsetzbare flüssige Gewindedichtung zum Dichten metallischer Gewinde • Nur für Metallgewinde geeignet • Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke • Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit • Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert • P1 NSF Reg. Nr.: 123001 • DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0621 • WRAS-Freigabe (BS 6920): 0711506Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Gewindedichtung Farbe: Gelb Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Edelstahl: 20 Minuten Handfestigkeit Stahl: 5 Minuten Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 33 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M50 max. Temperatureinsatzbereich (°C): 180 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 577 Viskosität: 16.000 – 33.000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: DVGW, SVGW, NSF, BAM Gebindeart: Tube Gebindegröße: 330577/50ML Verwendung: Gewindedichtung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Gewindedichtung
Farbe:
Gelb
Festigkeitsklasse:
Mittel
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
330577/50ML
Handfestigkeit Edelstahl:
20 Minuten
Handfestigkeit Stahl:
5 Minuten
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment (Nm):
33 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M50
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
180 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 577
Verwendung:
Gewindedichtung
Viskosität:
16.000 – 33.000 mPa·s
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
DVGW, SVGW, NSF, BAM
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dichtmittel, Hydraulikgewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, loctite gewindedichtung, DICHTEN, 330577/50ML, GEWINDE ABDICHTEN, 577/50ML, HANF, ABDICHTEN, DICHT, PTFE, GEWINDE, 2068199, ABDICHT
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
€ 4,79*
ab € 17,29*
€ 22,15*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 17,26*
€ 22,16*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 22,20*
Lager 8670
53
€ 4,90*
ab € 18,78*
€ 24,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,12*
€ 25,63*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,03*
€ 28,60
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,3756* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 125,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.