| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-3308103/400ML Herst.-Nr.: 1118251 EAN/GTIN: 5010266428567 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LOCTITE LB 8103 ist ein schwarzes Fett auf Mineralölbasis mit MoS2, das für hohe Lasten geeignet ist, Vibrationen widersteht und für bewegte Teile bei allen Geschwindigkeiten eingesetzt werden kann. Es eignet sich auch für hoch belastete Verbindungen, Wälz- und Gleitlager, Kugelgelenke und Führungen. Es hat die NLGI-Klasse 2 und ist beständig gegen Temperaturen bis +250 °C.Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Schmierfett mit MoS2 Marke: LOCTITE Produktserie: LOCTITE LB 8103 Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Schmierfett mit MoS2 | Marke: | LOCTITE | Produktserie: | LOCTITE LB 8103 | Wassergefährdungsklasse: | WGK 2: deutlich wassergefährdend | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett 400g, lagerfett, loctite lagerfett, 1118251, 8103/400ML, 3308103/400ML |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 30 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,74* | € 16,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,42* | € 17,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 14,75* | € 18,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,99* | € 20,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,93* | € 25,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 486,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|