Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 019 M-TECH L- Motorunterlage Messing L 1,0/0,05, 43X43X1,0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 019
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 43 mm Langlochbreite D: 12 mm Stärke s: 1 mm Motortyp DIN 42673: 80-90 Breite A: 43 mm Schichtdicke: 0,05 mm Langlochlänge C: 22 mm Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Informationen:
Breite A:
43 mm
Höhe B:
43 mm
Langlochbreite D:
12 mm
Langlochlänge C:
22 mm
Motortyp DIN 42673:
80-90
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: MU 019, MOTORUNTERLAGE LAMINIERT, M-TECH L MOTORUNTERLAGE, SCHÄLBAR, MOTORUNTERLAGE, MESSING, 350MU 019, LAMINUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.