Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 027 M-TECH L- Motorunterlage Messing L 1,0/0,05, 48X48X1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 027
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 48 mm Langlochlänge C: 24 mm Langlochbreite D: 14 mm Stärke s: 1 mm Motortyp DIN 42673: 100 Breite A: 48 mm Schichtdicke: 0,05 mm Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Informationen:
Breite A:
48 mm
Höhe B:
48 mm
Langlochbreite D:
14 mm
Langlochlänge C:
24 mm
Motortyp DIN 42673:
100
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: MU 027, MOTORUNTERLAGE LAMINIERT, M-TECH L MOTORUNTERLAGE, SCHÄLBAR, MOTORUNTERLAGE, MESSING, LAMINUM, 350MU 027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.