Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 043 M-TECH L- Motorunterlage Messing L 1,0/0,05, 53X53X1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 043
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Langlochlänge C: 27 mm Langlochbreite D: 14 mm Stärke s: 1 mm Motortyp DIN 42673: 112 - 132 Breite A: 53 mm Schichtdicke: 0,05 mm Höhe B: 53 mm Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Informationen:
Breite A:
53 mm
Höhe B:
53 mm
Langlochbreite D:
14 mm
Langlochlänge C:
27 mm
Motortyp DIN 42673:
112 - 132
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: MU 043, 350MU 043, MOTORUNTERLAGE LAMINIERT, M-TECH L MOTORUNTERLAGE, SCHÄLBAR, MOTORUNTERLAGE, MESSING, LAMINUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.