Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 051 M-TECH L- Motorunterlage Messing L 1,0/0,05, 68X68X1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 051
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 68 mm Langlochbreite D: 16 mm Stärke s: 1 mm Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30) Motortyp DIN 42673: 160-180 Schichtdicke: 0,05 mm Langlochlänge C: 34 mm Breite A: 68 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
68 mm
Höhe B:
68 mm
Langlochbreite D:
16 mm
Langlochlänge C:
34 mm
Motortyp DIN 42673:
160-180
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: 350MU 051, MOTORUNTERLAGE LAMINIERT, M-TECH L MOTORUNTERLAGE, SCHÄLBAR, MU 051, MOTORUNTERLAGE, MESSING, LAMINUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.