Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 078 M-TECH L- Motorunterlage Messing L 1,0/0,05, 83X83X1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 078
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 83 mm Langlochlänge C: 42 mm Stärke s: 1 mm Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30) Motortyp DIN 42673: 200-225 Breite A: 83 mm Langlochbreite D: 20 mm Schichtdicke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
83 mm
Höhe B:
83 mm
Langlochbreite D:
20 mm
Langlochlänge C:
42 mm
Motortyp DIN 42673:
200-225
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: MU 078, MOTORUNTERLAGE LAMINIERT, M-TECH L MOTORUNTERLAGE, SCHÄLBAR, 350MU 078, MOTORUNTERLAGE, MESSING, LAMINUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.