Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 086 M-TECH L- Motorunterlage Messing L 1,0/0,05, 98X98X1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 086
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Breite A: 98 mm Höhe B: 98 mm Langlochlänge C: 49 mm Langlochbreite D: 25 mm Motortyp DIN 42673: 250 - 280 Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30) Schichtdicke: 0,05 mm Stärke s: 1 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
98 mm
Höhe B:
98 mm
Langlochbreite D:
25 mm
Langlochlänge C:
49 mm
Motortyp DIN 42673:
250 - 280
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: 350MU 086, MOTORUNTERLAGE LAMINIERT, M-TECH L MOTORUNTERLAGE, SCHÄLBAR, MOTORUNTERLAGE, MESSING, LAMINUM, MU 086
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.