Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 094 M-TECH L- Motorunterlage Messing L 1,0/0,05, 118X118X1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 094
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Breite A: 118 mm Höhe B: 118 mm Langlochlänge C: 59 mm Langlochbreite D: 30 mm Motortyp DIN 42673: 315 Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30) Schichtdicke: 0,05 mm Stärke s: 1 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
118 mm
Höhe B:
118 mm
Langlochbreite D:
30 mm
Langlochlänge C:
59 mm
Motortyp DIN 42673:
315
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: 350MU 094, MOTORUNTERLAGE LAMINIERT, M-TECH L MOTORUNTERLAGE, SCHÄLBAR, MOTORUNTERLAGE, MESSING, LAMINUM, MU 094
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.