Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 108 M-TECH L- Motorunterlage Messing L 1,0/0,05, 200X200X1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
0e799863c7baec577868738c47fd0f6b_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 108
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 200 mm Langlochlänge C: 100 mm Langlochbreite D: 36 mm Stärke s: 1 mm Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30) Motortyp DIN 42673: 355 - 450 Breite A: 200 mm Schichtdicke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
200 mm
Höhe B:
200 mm
Langlochbreite D:
36 mm
Langlochlänge C:
100 mm
Motortyp DIN 42673:
355 - 450
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: MOTORUNTERLAGE LAMINIERT, M-TECH L MOTORUNTERLAGE, SCHÄLBAR, MOTORUNTERLAGE, MU 108, MESSING, LAMINUM, 350MU 108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,18*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 17 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.