Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 175 M-TECH L- Motorunterlage Stahl Niro C 1,0/0,05, 118X118X1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c43aabee06d8b720eccbb410bf046e46_600_600
c43aabee06d8b720eccbb410bf046e46_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 175
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 118 mm Langlochlänge C: 59 mm Stärke s: 1 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10) Motortyp DIN 42673: 315 Breite A: 118 mm Langlochbreite D: 30 mm Schichtdicke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
118 mm
Höhe B:
118 mm
Langlochbreite D:
30 mm
Langlochlänge C:
59 mm
Motortyp DIN 42673:
315
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: KORROSIONSBESTÄNDIG, LAMINUM, MOTORUNTERLAGE LAMINIERT, M-TECH L MOTORUNTERLAGE, NIRO, MOTORUNTERLAGE, 350MU 175, EDELSTAHL, MU 175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 13 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 31 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.