Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 183 M-TECH L- Motorunterlage Stahl Niro C 1,0/0,05, 200X200X1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c43aabee06d8b720eccbb410bf046e46_600_600
c43aabee06d8b720eccbb410bf046e46_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 183
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 200 mm Langlochlänge C: 100 mm Langlochbreite D: 36 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10) Motortyp DIN 42673: 355 - 450 Breite A: 200 mm Schichtdicke: 0,05 mm Stärke s: 1 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
200 mm
Höhe B:
200 mm
Langlochbreite D:
36 mm
Langlochlänge C:
100 mm
Motortyp DIN 42673:
355 - 450
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: KORROSIONSBESTÄNDIG, LAMINUM, 350MU 183, MOTORUNTERLAGE LAMINIERT, M-TECH L MOTORUNTERLAGE, NIRO, MOTORUNTERLAGE, MU 183, EDELSTAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 23 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.