Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 191 M-TECH S- Motorunterlage Messing 0,1, 43X43X0,1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 191
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Werkstoff: CW508L/2.0321 (CuZn 37) Stärke s: 0,1 mm Breite A: 43 mm Höhe B: 43 mm Langlochlänge C: 22 mm Langlochbreite D: 12 mm Motortyp DIN 42673: 80-90
Weitere Informationen:
Breite A:
43 mm
Höhe B:
43 mm
Langlochbreite D:
12 mm
Langlochlänge C:
22 mm
Motortyp DIN 42673:
80-90
Stärke s:
0,1 mm
Werkstoff:
CW508L/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: 350MU 191, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, MU 191, M-TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.