Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 221 M-TECH S- Motorunterlage Messing 0,1, 68X68X0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 221
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 68 mm Langlochlänge C: 34 mm Langlochbreite D: 16 mm Werkstoff: CW508L/2.0321 (CuZn 37) Motortyp DIN 42673: 160-180 Breite A: 68 mm Stärke s: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
68 mm
Höhe B:
68 mm
Langlochbreite D:
16 mm
Langlochlänge C:
34 mm
Motortyp DIN 42673:
160-180
Stärke s:
0,1 mm
Werkstoff:
CW508L/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: 350MU 221, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, MU 221, M-TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.