Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 256 M-TECH S- Motorunterlage Messing 0,1, 98X98X0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 256
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Werkstoff: CW508L/2.0321 (CuZn 37) Stärke s: 0,1 mm Breite A: 98 mm Höhe B: 98 mm Langlochlänge C: 49 mm Langlochbreite D: 25 mm Motortyp DIN 42673: 250 - 280
Weitere Informationen:
Breite A:
98 mm
Höhe B:
98 mm
Langlochbreite D:
25 mm
Langlochlänge C:
49 mm
Motortyp DIN 42673:
250 - 280
Stärke s:
0,1 mm
Werkstoff:
CW508L/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: 350MU 256, MU 256, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, M-TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.