Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 310 M-TECH S- Motorunterlage Messing 0,2, 68X68X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 310
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 68 mm Langlochlänge C: 34 mm Langlochbreite D: 16 mm Stärke s: 0,2 mm Werkstoff: CW508/2.0321 (CuZn 37) Motortyp DIN 42673: 160-180 Breite A: 68 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
68 mm
Höhe B:
68 mm
Langlochbreite D:
16 mm
Langlochlänge C:
34 mm
Motortyp DIN 42673:
160-180
Stärke s:
0,2 mm
Werkstoff:
CW508/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: MU 310, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, 350MU 310, M-TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.