Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 329 M-TECH S- Motorunterlage Messing 0,2, 83X83X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 329
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Breite A: 83 mm Höhe B: 83 mm Langlochlänge C: 42 mm Langlochbreite D: 20 mm Motortyp DIN 42673: 200-225 Werkstoff: CW508/2.0321 (CuZn 37) Stärke s: 0,2 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
83 mm
Höhe B:
83 mm
Langlochbreite D:
20 mm
Langlochlänge C:
42 mm
Motortyp DIN 42673:
200-225
Stärke s:
0,2 mm
Werkstoff:
CW508/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: MU 329, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, 350MU 329, M-TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.