Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 345 M-TECH S- Motorunterlage Messing 0,2, 118X118X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 345
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Breite A: 118 mm Höhe B: 118 mm Langlochlänge C: 59 mm Langlochbreite D: 30 mm Motortyp DIN 42673: 315 Werkstoff: CW508/2.0321 (CuZn 37) Stärke s: 0,2 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
118 mm
Höhe B:
118 mm
Langlochbreite D:
30 mm
Langlochlänge C:
59 mm
Motortyp DIN 42673:
315
Stärke s:
0,2 mm
Werkstoff:
CW508/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: MU 345, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, 350MU 345, M-TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 65 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.