Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 388 M-TECH S- Motorunterlage Messing 0,5, 48X48X0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 388
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 48 mm Langlochlänge C: 24 mm Langlochbreite D: 14 mm Stärke s: 0,5 mm Werkstoff: CW508L/2.0321 (CuZn 37) Motortyp DIN 42673: 100 Breite A: 48 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
48 mm
Höhe B:
48 mm
Langlochbreite D:
14 mm
Langlochlänge C:
24 mm
Motortyp DIN 42673:
100
Stärke s:
0,5 mm
Werkstoff:
CW508L/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, 350MU 388, M-TECH, MU 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.