Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 396 M-TECH S- Motorunterlage Messing 0,5, 53X53X0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 396
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Motortyp DIN 42673: 112 - 132 Breite A: 53 mm Höhe B: 53 mm Langlochlänge C: 27 mm Langlochbreite D: 14 mm Werkstoff: CW508/2.0321 (CuZn 37) Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
53 mm
Höhe B:
53 mm
Langlochbreite D:
14 mm
Langlochlänge C:
27 mm
Motortyp DIN 42673:
112 - 132
Stärke s:
0,5 mm
Werkstoff:
CW508/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: 350MU 396, MU 396, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, M-TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.