Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 434 M-TECH S- Motorunterlage Messing 0,5, 98X98X0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 434
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Motortyp DIN 42673: 250 - 280 Breite A: 98 mm Höhe B: 98 mm Langlochlänge C: 49 mm Langlochbreite D: 25 mm Werkstoff: CW508/2.0321 (CuZn 37) Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
98 mm
Höhe B:
98 mm
Langlochbreite D:
25 mm
Langlochlänge C:
49 mm
Motortyp DIN 42673:
250 - 280
Stärke s:
0,5 mm
Werkstoff:
CW508/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: MU 434, 350MU 434, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, M-TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.