Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 442 M-TECH S- Motorunterlage Messing 0,5, 118X118X0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 442
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Langlochbreite D: 30 mm Breite A: 118 mm Höhe B: 118 mm Langlochlänge C: 59 mm Motortyp DIN 42673: 315 Werkstoff: CW508/2.0321 (CuZn 37) Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
118 mm
Höhe B:
118 mm
Langlochbreite D:
30 mm
Langlochlänge C:
59 mm
Motortyp DIN 42673:
315
Stärke s:
0,5 mm
Werkstoff:
CW508/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: MU 442, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, 350MU 442, M-TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.