Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 450 M-TECH S- Motorunterlage Messing 0,5, 200X200X0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 450
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Langlochbreite D: 36 mm Breite A: 200 mm Höhe B: 200 mm Langlochlänge C: 100 mm Motortyp DIN 42673: 355 - 450 Werkstoff: CW508/2.0321 (CuZn 37) Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
200 mm
Höhe B:
200 mm
Langlochbreite D:
36 mm
Langlochlänge C:
100 mm
Motortyp DIN 42673:
355 - 450
Stärke s:
0,5 mm
Werkstoff:
CW508/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: MU 450, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, 350MU 450, M-TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.