Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 477 M-TECH S- Motorunterlage Messing 1,0, 48X48X1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 477
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 48 mm Langlochlänge C: 24 mm Langlochbreite D: 14 mm Stärke s: 1 mm Werkstoff: CW508L/2.0321 (CuZn 37) Motortyp DIN 42673: 100 Breite A: 48 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
48 mm
Höhe B:
48 mm
Langlochbreite D:
14 mm
Langlochlänge C:
24 mm
Motortyp DIN 42673:
100
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
CW508L/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: 350MU 477, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, MU 477, M-TECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.