Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 507 M-TECH S- Motorunterlage Messing 1,0, 83X83X1.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
57708aa60cd478958ae84d6ce7278303_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 507
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Langlochbreite D: 20 mm Breite A: 83 mm Höhe B: 83 mm Langlochlänge C: 42 mm Motortyp DIN 42673: 200-225 Werkstoff: CW508/2.0321 (CuZn 37) Stärke s: 1 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
83 mm
Höhe B:
83 mm
Langlochbreite D:
20 mm
Langlochlänge C:
42 mm
Motortyp DIN 42673:
200-225
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
CW508/2.0321 (CuZn 37)
Weitere Suchbegriffe: 350MU 507, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, MOTORUNTERLAGE, MASSIV, MESSING, M-TECH, MU 507
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 65 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.