Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 558 M-TECH S- Motorunterlage Stahl Niro 0,1, 43X43X0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
731bdf8206805fb370dd7fee459513c4_600_600
731bdf8206805fb370dd7fee459513c4_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 558
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 43 mm Langlochlänge C: 22 mm Langlochbreite D: 12 mm Stärke s: 0,1 mm Motortyp DIN 42673: 80-90 Breite A: 43 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Informationen:
Breite A:
43 mm
Höhe B:
43 mm
Langlochbreite D:
12 mm
Langlochlänge C:
22 mm
Motortyp DIN 42673:
80-90
Stärke s:
0,1 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: MU 558, KORROSIONSBESTÄNDIG, NIRO, MOTORUNTERLAGE, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, M-TECH MOTORUNTERLAGE, EDELSTAHL, 350MU 558
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 620 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1220 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.