Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 582 M-TECH S- Motorunterlage Stahl Niro 0,1, 68X68X0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
731bdf8206805fb370dd7fee459513c4_600_600
731bdf8206805fb370dd7fee459513c4_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 582
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 68 mm Langlochlänge C: 34 mm Stärke s: 0,1 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10) Motortyp DIN 42673: 160-180 Breite A: 68 mm Langlochbreite D: 16 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
68 mm
Höhe B:
68 mm
Langlochbreite D:
16 mm
Langlochlänge C:
34 mm
Motortyp DIN 42673:
160-180
Stärke s:
0,1 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: KORROSIONSBESTÄNDIG, NIRO, MU 582, MOTORUNTERLAGE, 350MU 582, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, M-TECH MOTORUNTERLAGE, EDELSTAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.