Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 612 M-TECH S- Motorunterlage Stahl Niro 0,1, 118X118X0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
731bdf8206805fb370dd7fee459513c4_600_600
731bdf8206805fb370dd7fee459513c4_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 612
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Langlochlänge C: 59 mm Langlochbreite D: 30 mm Stärke s: 0,1 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10) Motortyp DIN 42673: 315 Breite A: 118 mm Höhe B: 118 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
118 mm
Höhe B:
118 mm
Langlochbreite D:
30 mm
Langlochlänge C:
59 mm
Motortyp DIN 42673:
315
Stärke s:
0,1 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: KORROSIONSBESTÄNDIG, NIRO, MOTORUNTERLAGE, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, M-TECH MOTORUNTERLAGE, MU 612, EDELSTAHL, 350MU 612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 55 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.