Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 620 M-TECH S- Motorunterlage Stahl Niro 0,1, 200X200X0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
731bdf8206805fb370dd7fee459513c4_600_600
731bdf8206805fb370dd7fee459513c4_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 620
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 200 mm Langlochlänge C: 100 mm Langlochbreite D: 36 mm Stärke s: 0,1 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10) Motortyp DIN 42673: 355 - 450 Breite A: 200 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
200 mm
Höhe B:
200 mm
Langlochbreite D:
36 mm
Langlochlänge C:
100 mm
Motortyp DIN 42673:
355 - 450
Stärke s:
0,1 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: MU 620, KORROSIONSBESTÄNDIG, NIRO, MOTORUNTERLAGE, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, M-TECH MOTORUNTERLAGE, 350MU 620, EDELSTAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.