Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 809 M-TECH S- Motorunterlage Stahl Niro 0,5, 200X200X0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
731bdf8206805fb370dd7fee459513c4_600_600
731bdf8206805fb370dd7fee459513c4_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 809
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 200 mm Langlochlänge C: 100 mm Langlochbreite D: 36 mm Stärke s: 0,5 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10) Motortyp DIN 42673: 355 - 450 Breite A: 200 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
200 mm
Höhe B:
200 mm
Langlochbreite D:
36 mm
Langlochlänge C:
100 mm
Motortyp DIN 42673:
355 - 450
Stärke s:
0,5 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: KORROSIONSBESTÄNDIG, NIRO, MU 809, MOTORUNTERLAGE, MASSIVE MOTORUNTERLAGE, M-TECH MOTORUNTERLAGE, 350MU 809, EDELSTAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 11 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 21 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.