Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 914 M-TECH P- Motorunterlage Stahl Niro 0,1, 48X48X1,0MM A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cddf3dca9fae2cd2a10901b3a115e451_600_600
cddf3dca9fae2cd2a10901b3a115e451_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 914
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Langlochlänge C: 24 mm Langlochbreite D: 14 mm Stärke s: 1 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10) Motortyp DIN 42673: 100 Breite A: 48 mm Schichtdicke: 0,1 mm Höhe B: 48 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
48 mm
Höhe B:
48 mm
Langlochbreite D:
14 mm
Langlochlänge C:
24 mm
Motortyp DIN 42673:
100
Schichtdicke:
0,1 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: MU 914, KORROSIONSBESTÄNDIG, NIRO, MOTORUNTERLAGE, 350MU 914, M-TECH P MOTORUNTERLAGE, EDELSTAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 14 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 29 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.