Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 922 M-TECH P- Motorunterlage Stahl Niro 0,1, 53X53X1,0MM A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cddf3dca9fae2cd2a10901b3a115e451_600_600
cddf3dca9fae2cd2a10901b3a115e451_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 922
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 53 mm Langlochlänge C: 27 mm Langlochbreite D: 14 mm Stärke s: 1 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10) Motortyp DIN 42673: 112 - 132 Breite A: 53 mm Schichtdicke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
53 mm
Höhe B:
53 mm
Langlochbreite D:
14 mm
Langlochlänge C:
27 mm
Motortyp DIN 42673:
112 - 132
Schichtdicke:
0,1 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: KORROSIONSBESTÄNDIG, NIRO, MOTORUNTERLAGE, MU 922, M-TECH P MOTORUNTERLAGE, EDELSTAHL, 350MU 922
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 14 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 28 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.